!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MALE 90 DEG NP LAITON 5/3

COUDE MALE 90 DEG NP LAITON 5/3

PARKER

COUDE MALE 90 DEG NP LAITON 5/3 close
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
COUDE MALE 90 DEG NP LAITON 5/3

COUDE MALE 90 DEG NP LAITON 5/3

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.06 / CHAQUE
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
  • N° article DYEW169PLP5/32-4
  • N° de modèle du manufacturier W169PLP-5/32-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude pivotant
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude pivotant 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPTF
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord5/32 po
  • Taille de filetage de raccord1/4 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Longueur hors tout25/32 po
  • NormesCertificat d'enregistrement pour Albion, Certificat d'enregistrement pour Lakeview, Certificat d'enregistrement pour Otsego, Conflict Minerals Statement Parker Fluid System Connectors Division, Déclaration de produits REACH FSC, IN, Certification du système de gestion, MI
  • Dureté du tube compatibleShore A.95
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air, gaz inertes, huiles, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Couleur Argent
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Type de libération Bouton
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Matériau du tube compatible Polyéthylène, polypropylène, polyuréthane, nylon rigide, nylon semi-rigide
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Type de joint de filetage Acrylique blanc
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)