!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MALE,90DEG,3/8PO,TUBE X MNPT

COUDE MALE,90DEG,3/8PO,TUBE X MNPT

SMC

COUDE MALE,90DEG,3/8PO,TUBE X MNPT close
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
COUDE MALE,90DEG,3/8PO,TUBE X MNPT

COUDE MALE,90DEG,3/8PO,TUBE X MNPT

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36W641
  • N° de modèle du manufacturier KQ2L11-36AS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle, 90 Degrees
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Taille du tube côté B du raccord3/8 po
  • Matériau de raccordLaiton
  • Températures de service max.140 degrés F
  • NormesRoHS
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Couleur Blanc
  • Longueur hors tout 29,19 mm
  • Température minimale de service 41 degrés F
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)