!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE CPLR TUY D'EAU/RAC MÂLE,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,3/4 PO,LTN

RAC DE CPLR TUY D'EAU/RAC MÂLE,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,3/4 PO,LTN

FAIRVIEW

RAC DE CPLR TUY D'EAU/RAC MÂLE,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250  ° F,3/4 PO,LTN close
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
RAC DE CPLR TUY D'EAU/RAC MÂLE,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,3/4 PO,LTN

RAC DE CPLR TUY D'EAU/RAC MÂLE,1 200 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,3/4 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.95 / CHAQUE
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
  • N° article FAR196E
  • N° de modèle du manufacturier 196-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Combattez la corrosion causée par l'eau, les produits chimiques et les gaz inflammables avec ce raccord de tuyau d'eau en laiton de 3/4 po. Il peut être utilisé à une pression maximale de 1 200 LB/PO2 et à des températures entre -65 et 250 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement mâle
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)