!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MAL,TUBE 3MM,LAITON,5 PQ

CONNECTEUR MAL,TUBE 3MM,LAITON,5 PQ

AIGNEP USA

CONNECTEUR MAL,TUBE 3MM,LAITON,5 PQ close
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
CONNECTEUR MAL,TUBE 3MM,LAITON,5 PQ

CONNECTEUR MAL,TUBE 3MM,LAITON,5 PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.73 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1WUN1
  • N° de modèle du manufacturier 50010N-3-M5-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Taille du tube côté B du raccord5 mm
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord5 mm
  • CouleurArgent
  • Longueur hors tout3/4 po
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Système de mesureMétrique
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3 mm
  • Matériau de raccord Laiton
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Caoutchouc
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)