!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD EN T MALE 3/8 ODX1/2 NPT

RACCORD EN T MALE 3/8 ODX1/2 NPT

LEGRIS

RACCORD EN T MALE 3/8 ODX1/2 NPT close
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
RACCORD EN T MALE 3/8 ODX1/2 NPT

RACCORD EN T MALE 3/8 ODX1/2 NPT

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 313,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LGR31086022
  • N° de modèle du manufacturier 3108 60 22
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de branchement mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur en té
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Matériau du tube compatibleFluoropolymère, nylon, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Type de libérationBouton
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air, fluides de coupe, gaz inertes
  • Couleur Noir
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Normes ISO 14743, PED, REACH, RoHS
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Nylon
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)