!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR MALE,3/8 PO,TUBEXMNPT

ADAPTATEUR MALE,3/8 PO,TUBEXMNPT

SMC

ADAPTATEUR MALE,3/8 PO,TUBEXMNPT close
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
ADAPTATEUR MALE,3/8 PO,TUBEXMNPT

ADAPTATEUR MALE,3/8 PO,TUBEXMNPT

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36X057
  • N° de modèle du manufacturier KQ2H11-36AS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Taille du tube côté B du raccord3/8 po
  • Matériau de raccordLaiton
  • Températures de service max.140 degrés F
  • NormesRoHS
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Couleur Laiton
  • Longueur hors tout 22,69 mm
  • Température minimale de service 41 degrés F
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)