!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR MALE 2PO MNPT X SKT CPVC

ADAPTATEUR MALE 2PO MNPT X SKT CPVC

GF PIPING SYSTEMS

ADAPTATEUR MALE 2PO MNPT X SKT CPVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPTATEUR MALE 2PO MNPT X SKT CPVC

ADAPTATEUR MALE 2PO MNPT X SKT CPVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2PLP7
  • N° de modèle du manufacturier 9836-020
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC-C
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A2 13/16 po
  • Genre - côté BMâle
  • Diamètre extérieur - côté B2 5/16 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout2 13/16 po
  • Plage de température32 degrés à 200 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, NSF 14
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur mâle
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 2 po
  • Type - côté B NPT
  • Filetage du tuyau - côté B 11.5
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 200 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande