!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, CORDON 100 PI, 12 AWG, 12/3, SJTOW, NEMA 5-15P

RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, CORDON 100 PI, 12 AWG, 12/3, SJTOW, NEMA 5-15P

POWER FIRST

RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, CORDON 100 PI, 12 AWG, 12/3, SJTOW, NEMA 5-15P close
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
RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, CORDON 100 PI, 12 AWG, 12/3, SJTOW, NEMA 5-15P

RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, CORDON 100 PI, 12 AWG, 12/3, SJTOW, NEMA 5-15P

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $187.86 / CHAQUE
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
  • N° article EBP4GAC6
  • N° de modèle du manufacturier 4GAC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 102
  • Poids à l’expédition 13.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge électrique lumineuse
  • Longueur de cordon100 pi
  • Intensité max. (A)15 A
  • Configuration de la ficheNEMA 5-15P
  • Extrémité du cordonEn W
  • Couleur de gaineJaune
  • Désignation commercialeSJTOW
  • Température nominale-58 Degrees F à 194 Degrees F
  • Voyant d'alimentationOui
  • Puissance max. (W)1 875 W
  • NormesUL/CUL
  • Endroit d'utilisation Extérieur
  • Taille de fil 12 AWG
  • Tension (V) 125 V CA
  • Configuration de la prise NEMA 5-15R
  • Nb de sorties 3
  • Matériau de gaine PVC
  • Forme du cordon Rond
  • Nb de conducteurs 3
  • Style de prise Droit
  • D.E. nominal 0,42 po
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)