Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette rallonge lumineuse est jaune. De plus, elle répond aux normes UL/CUL. Elle a un cordon rond de 100 pi. Elle a également une fiche NEMA 5-15P droite, un fil 12 AWG et une prise NEMA 5-15R.
Spécifications techniques
ArticleRallonge électrique lumineuse
Longueur de cordon100 pi
Intensité max. (A)15 A
Configuration de la ficheNEMA 5-15P
Extrémité du cordonEn W
Couleur de gaineJaune
Désignation commercialeSJTW
Température nominale-58 Degrees F à 167 Degrees F
Voyant d'alimentationOui
D.E. nominal0,42 po
Endroit d'utilisationExtérieur
Taille de fil12 AWG
Tension (V)120 VCA
Configuration de la priseNEMA 5-15R
Nb de sorties3
Matériau de gainePVC
Forme du cordonRond
Nb de conducteurs3
Style de priseDroit
NormesUL/CUL
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 207,32 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: