!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LNG MAMEL,LAITO,3/8 X 2 PO,PK 10

LNG MAMEL,LAITO,3/8 X 2 PO,PK 10

APPROVED VENDOR

LNG MAMEL,LAITO,3/8 X 2 PO,PK 10 close
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
LNG MAMEL,LAITO,3/8 X 2 PO,PK 10

LNG MAMEL,LAITO,3/8 X 2 PO,PK 10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.67 / PAQUET de 10
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
  • N° article GGM6AZE5
  • N° de modèle du manufacturier 6AZE5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Compatibilité des raccordsClasse 125
  • MatériauLaiton
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Taille de tuyau nominale3/8 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • D.I. du tuyau ondulé 31/64 po
  • Classe de matériau C38500
  • Température minimale de service -65 degrés F
  • Longueur hors tout 2 po
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes SAE, ASME, ASA
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)