!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU PRISE ELECTR 110 V

VERROU PRISE ELECTR 110 V

BRADY

VERROU PRISE ELECTR 110 V close
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
VERROU PRISE ELECTR 110 V

VERROU PRISE ELECTR 110 V

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.33 / CHAQUE
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
  • N° article BDY65674
  • N° de modèle du manufacturier 65674
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1026
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de fiche
  • Verrouillage du boîtierOui
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas9/25 po
  • Diamètre maximal du bouchon1 7/10 po
  • Couleur de la consignationRouge
  • Nombre maximum de cadenas2
  • En-têteDanger
  • LégendeDanger Locked Out Do Not Remove
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • Hauteur hors tout3 3/20 po
  • Largeur hors tout3 1/2 po
  • NormesUL 94-HB
  • Type de verrouillage de prise Verrouillage de fiche électrique
  • Pour le diamètre maximal du cordon 1/2 po
  • Pour la longueur maximale du bouchon 3,2 po
  • Pour le type de bouchon 2-broches, 3-broches
  • Matériau de la consignation Polypropylène
  • Pour tension 110 V CA
  • Langue Anglais
  • Température max. 176 Degrees F
  • Diamètre extérieur 0,5 po
  • Longueur hors tout 1,7 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques