!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU PRISE ELECTR 220/550 V

VERROU PRISE ELECTR 220/550 V

BRADY

VERROU PRISE ELECTR 220/550 V close
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
VERROU PRISE ELECTR 220/550 V

VERROU PRISE ELECTR 220/550 V

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.87 / CHAQUE
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
  • N° article BDY65675
  • N° de modèle du manufacturier 65675
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1026
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de fiche
  • Verrouillage du boîtierOui
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas9/25 po
  • Diamètre maximal du bouchon3 po
  • Couleur de la consignationRouge
  • Nombre maximum de cadenas4
  • En-têteDanger
  • LégendeDanger Locked Out Do Not Remove
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • Hauteur hors tout4 36/59 po
  • Largeur hors tout7 po
  • NormesUL 94-HB
  • Type de verrouillage de prise Verrouillage de fiche électrique
  • Pour le diamètre maximal du cordon 1/2 po
  • Pour la longueur maximale du bouchon 6,69 po
  • Pour le type de bouchon 2-broches, 3-broches
  • Matériau de la consignation Polypropylène
  • Pour tension 220/550V CA
  • Langue Anglais
  • Température max. 176 Degrees F
  • Diamètre extérieur 0,5 po
  • Longueur hors tout 2,99 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques