!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 4 PÔLES/5 FILS, NYLON, 240/600 V CA, COURANT NOMINAL 10/20 A, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG, NOIR

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 4 PÔLES/5 FILS, NYLON, 240/600 V CA, COURANT NOMINAL 10/20 A, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 4 PÔLES/5 FILS, NYLON, 240/600 V CA, COURANT NOMINAL 10/20 A, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG, NOIR close
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
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 4 PÔLES/5 FILS, NYLON, 240/600 V CA, COURANT NOMINAL 10/20 A, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG, NOIR

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 4 PÔLES/5 FILS, NYLON, 240/600 V CA, COURANT NOMINAL 10/20 A, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 163,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 490,77 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL3520
  • N° de modèle du manufacturier HBL3520
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal10/20 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de pôles4
  • PhasesMonophasé, triphasé
  • EnrobéeNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 5
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 240/600 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP IP20
  • Normes Certifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnement Sec
  • Comprend Quincaillerie de montage
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C