!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LINOLEUM KNIFE, STRAIGHT, 1 IN BLADE PROJECTION L, 8 IN OVERALL L, STEEL, CURVED

LINOLEUM KNIFE, STRAIGHT, 1 IN BLADE PROJECTION L, 8 IN OVERALL L, STEEL, CURVED

WESTWARD

LINOLEUM KNIFE, STRAIGHT, 1 IN BLADE PROJECTION L, 8 IN OVERALL L, STEEL, CURVED close
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
LINOLEUM KNIFE, STRAIGHT, 1 IN BLADE PROJECTION L, 8 IN OVERALL L, STEEL, CURVED

LINOLEUM KNIFE, STRAIGHT, 1 IN BLADE PROJECTION L, 8 IN OVERALL L, STEEL, CURVED

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.50 / EACH
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
  • N° article WSW13A733
  • N° de modèle du manufacturier 13A733
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.338 lb

Informations sur le produit

This linoleum knife has a width of 2½ inch, and a length of 8 inch. The handle is black/blue with an ergonomic style/type. It features cuts without leaving burrs. In addition, it is made of steel and is not tether ready. This linoleum knife is designed for: cutting linoleum, vinyl tile, linoleum and one blade.

Spécifications techniques

  • ItemLinoleum Knife
  • Blade MaterialSteel
  • Blade Edge TypeStraight
  • Handle ColourBlack, Blue
  • Knife TypeLinoleum Knife
  • Number of Blades Included1
  • Overall Length8 in
  • Overall Width2 1/2 in
  • Includes Pocket ClipPocket Clip Not Included
  • ApplicationCutting Linoleum, Vinyl Tile
  • Blade Change Method Non-Changeable
  • Blade Type Curved
  • Features Cuts Without Leaving Burrs
  • Handle Style Ergonomic
  • Material Application Linoleum
  • Number of Cutting Edges 1
  • Overall Thickness 1 3/50 in
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Blade Projection Length 1 in