Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This linoleum knife has a width of 1 inch, and a length of 8½ inch. The wood handle is 4½ inch long, is wood with an ergonomic style/type. It features honed edge, long lasting edge. In addition, it is made of steel and is not tether ready. This linoleum knife is designed for: industrial, multipurpose use, linoleum, vinyl and one blade.
Spécifications techniques
ItemLinoleum Knife
Blade MaterialSteel
Blade Edge TypeStraight
Handle ColourWood
Handle MaterialWood
Knife TypeLong Knife
Number of Blades Included1
Overall Length8 1/2 in
Overall Width1 in
Includes Pocket ClipPocket Clip Not Included
ApplicationIndustrial, Multipurpose
Blade Change MethodNon-Changeable
Blade TypeCurved
FeaturesHoned Edge, Long Lasting Edge
Handle Length4 1/2 in
Handle StyleErgonomic
Material ApplicationLinoleum, Vinyl
Number of Cutting Edges1
Overall Thickness1 in
Tether ReadyNot Tether Ready
Blade Projection Length3 1/2 in
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $14.63
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: