!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE GRANDE PUISSANCE A/PRISE

PINCE GRANDE PUISSANCE A/PRISE

KLEIN TOOLS

PINCE GRANDE PUISSANCE A/PRISE close
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
PINCE GRANDE PUISSANCE A/PRISE

PINCE GRANDE PUISSANCE A/PRISE

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.01 / CHAQUE
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
  • N° article KLND213-9NETP
  • N° de modèle du manufacturier D213-9NETP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # 366
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces universelles
  • Longueur hors tout9-3/8 po
  • Largeur de mâchoire1-1/4 po
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Isolation Non
  • Longueur de mâchoire 1-19/32 po
  • Épaisseur de mâchoire 5/8 po
  • Caractéristiques Construit dans des coups de canal 1/8 po ou 1/4 po (3 ou 6 mm) de la ruban de tirage plat en acier sans endommager la bande, design d'haut levier a 46 % plus de puissance de coupe, design rationalisé avec préhension sûre, mâchoires hachurées moletées, trempe de poignée unique permet d'absorber le « mousqueton » lors de la coupe de fils métallique poignées trempées en plastique pour le confort et la facilité d'identification, poignées « forme de main » pour la pleine préhension et une puissance de coupe, acier à outils personnalisé fait aux États-Unis