!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS 9-1/4PO

PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS 9-1/4PO

KLEIN TOOLS

PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS 9-1/4PO close
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
PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS 9-1/4PO

PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS 9-1/4PO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.48 / CHAQUE
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
  • N° article KLND213-9NE-CR
  • N° de modèle du manufacturier D213-9NE-CR
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # 366
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces universelles
  • Longueur hors tout9-3/8 po
  • Largeur de mâchoire1-1/4 po
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Isolation Non
  • Longueur de mâchoire 1-19/32 po
  • Épaisseur de mâchoire 5/8 po
  • Caractéristiques Sertissage de charnière derrière moulé pour sertissage de levier supérieure des connecteurs non-isolés, cosses et bornes, design d'haut levier, rivet est plus proche de l'arête de coupe pour 46 % plus grande coupe et puissance de préhension que les autres modèles de pinces, couteaux trempés d'induction pour une longue vie, joint chaud riveté assure une action lisse et sans oscillation de poignée, design rationalisé avec préhension sûre, mâchoires hachurées moletées, trempe de poignée unique permet d'absorber le « mousqueton » lors de la coupe de fils métalliques, tête de pince de précision durci pour la robustesse de l'emploi, poignées trempées en plastique pour le confort et la facilité d'identification, poignées « forme de main » pour la pleine préhension et une puissance de coupe, acier à outils personnalisé fait aux États-Unis