!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPEFIL LAT MATRI SERT 8-1/2

PINCE COUPEFIL LAT MATRI SERT 8-1/2

KLEIN TOOLS

PINCE COUPEFIL LAT MATRI SERT 8-1/2 close
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
PINCE COUPEFIL LAT MATRI SERT 8-1/2

PINCE COUPEFIL LAT MATRI SERT 8-1/2

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.44 / CHAQUE
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
  • N° article KLN12098
  • N° de modèle du manufacturier 12098
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # 366
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces universelles
  • Longueur hors tout8-7/8 po
  • Largeur de mâchoire1-1/32 po
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Couleur de manche/poignéeBleu foncé
  • Isolation Non
  • Longueur de mâchoire 1-25/32 po
  • Épaisseur de mâchoire 17/32 po
  • Caractéristiques Deux couches isolantes protègent contre les chocs électriques. Le revêtement intérieur blanc épais, exceptionnellement résistant et hautement diélectrique est lié à l'outil. Revêtement orange vif ignifuge et résistant aux impacts. La conception avec effet de levier important offre 46% plus de puissance de coupe et de serrage que tout autre type de pince. Les protections intégrales aident à éviter tout contact des mains avec des pièces conductrices.
  • Normes IEC 60900, ASTM F1505