!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS 9-1/4PO

PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS 9-1/4PO

KLEIN TOOLS

PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS 9-1/4PO close
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
PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS 9-1/4PO

PINCE COUPEFIL LAT GR PUISS 9-1/4PO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.52 / CHAQUE
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
  • N° article KLND213-9NE
  • N° de modèle du manufacturier D213-9NE
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # 366
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces universelles
  • Longueur hors tout9-3/8 po
  • Largeur de mâchoire1-1/4 po
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Isolation Non
  • Longueur de mâchoire 1-19/32 po
  • Épaisseur de mâchoire 5/8 po
  • Caractéristiques Design d'haut levier, rivet est plus proche de l'arête de coupe pour 46 % plus grande coupe et puissance de préhension que les autres modèles de pinces, poignées robustes surdimensionnées trempées en plastique pour le confort et la facilité d'identification, joint chaud riveté assure une action lisse et aucune couteaux durcie d'induction oscillation de poignée pour une longue durée, design rationalisé avec préhension sûre, tête de pince durcie de précision de mâchoires hachurées moletées pour la robustesse de l'emploi, trempe de poignée unique permet d'absorber le « mousqueton » lors de la coupe de poignées de fil métallique« forme de main » pour la pleine préhension et puissance de coupe, acier à outils personnalisé fait aux États-Unis