!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPE LAT SERIE 2000 LVR ELEV

PINCE COUPE LAT SERIE 2000 LVR ELEV

KLEIN TOOLS

PINCE COUPE LAT SERIE 2000 LVR ELEV close
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
PINCE COUPE LAT SERIE 2000 LVR ELEV

PINCE COUPE LAT SERIE 2000 LVR ELEV

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.48 / CHAQUE
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
  • N° article KLND2000-9NETH
  • N° de modèle du manufacturier D2000-9NETH
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # 366
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces à tranchant latéral
  • Longueur hors tout9-3/8 po
  • Largeur de mâchoire1-1/4 po
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Pour type de fil/câbleACSR, fil rigide
  • Isolation Non
  • Longueur de mâchoire 1-19/32 po
  • Épaisseur de mâchoire 5/8 po
  • Caractéristiques L'ouverture à charnière permet d'accueillir et de nettoyer des conduites électriques et des boulons de 5/8 po ou des tiges filetées, conception à levier important, le rivet plus proche du tranchant apporte une puissance de coupe et de saisie 46 % supérieure à celle des autres modèles de pinces coupantes, conception profilée avec prise sécurisée, mâchoire moletée et hachurée, finition combinée polie et oxyde noir
  • Couleur de manche/poignée Bleu roi