!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPANTE DIAGONALE HD 9-3/8

PINCE COUPANTE DIAGONALE HD 9-3/8

KLEIN TOOLS

PINCE COUPANTE DIAGONALE HD 9-3/8 close
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
PINCE COUPANTE DIAGONALE HD 9-3/8

PINCE COUPANTE DIAGONALE HD 9-3/8

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.83 / CHAQUE
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
  • N° article KLNJ2000-9NECRTP
  • N° de modèle du manufacturier J2000-9NECRTP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # 366
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces universelles
  • Longueur hors tout9-1/2 po
  • Largeur de mâchoire1-1/4 po
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Pour type de fil/câbleACSR, fil rigide
  • NormesASME B107
  • Isolation Non
  • Longueur de mâchoire 1-19/32 po
  • Épaisseur de mâchoire 5/8 po
  • Caractéristiques Coupe ACSR, vis, clous et le fil métallique le plus endurci, conception d'haut levier, rivet est plus proche de l'arête de coupe pour 46 % plus de coupe et puissance de préhension que les autres modèles de pince, couteaux trempés d'induction pour une longue vie, joint chaud riveté assure une action lisse et sans oscillation de poignée, design rationalisé avec préhension sûre, mâchoires moletées robustes, trempe de poignée unique permet d'absorber le « mousqueton » lors de la coupe de fils, tête de pince de précision durci pour la robustesse de l'emploi, acier à outils personnalisé fait aux États-Unis, poignées d'état de l'art de double matériel fournissent une meilleure prise en main sans sacrifier la force et la durabilité de l'outil, matériau dur et noir pour la ténacité et la durabilité, matériau souple sur la surface extérieure pour le confort et une prise ferme, poignées codifiée par couleur permettent une identification rapide de l'outil, combinaison poli et finition oxyde noire
  • Couleur de manche/poignée Bleu/noir