!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILE, ISOLE, TAILLE P/7, NYLON, PR

GANT EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILE, ISOLE, TAILLE P/7, NYLON, PR

IRONCLAD

GANT EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILE, ISOLE, TAILLE P/7, NYLON, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILE, ISOLE, TAILLE P/7, NYLON, PR

GANT EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILE, ISOLE, TAILLE P/7, NYLON, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 52,48 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $629.76

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWEXO2HVIP502S
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-HVIP5-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Fiez-vous à la protection de ces gants en cuir de porc dotés de dos en nylon. Ces gants de taille petite/7 coupe américaine et sont vendus avec des pouces ailés. Isolés pour plus de confort, ces gants sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant avec paume en cuir
  • Matériau des couturesNylon
  • Unité de ventePaire
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Taille - alphabétiqueP
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Isolation Oui
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Taille - Numérique 7
  • Procédé de paume en cuir Tannage
  • Couleur Orange, jaune
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande