Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien oranges/jaunes Ironclad EXO G-EHVIP5 de petite taille en polyester, TPR/nylon/cuir de cochon. Dotés de coutures en Kevlar. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 3544. Avec dos réfléchissant.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsPolyfill
Matériau de paumePeau de porc
Matériau du dos (gants)Nylon
Construction du gantCoupé-cousu
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieEXO
Arbre d'entraînement30 degrés F
Taille - Numérique7
Paume - double épaisseur de fibreOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2500
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Matériau des couturesKevlar
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteTricot
IsolationOui
Matériau de la doublure du gantPolyester
Couleur du dos du gantLime/orange
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
CouleurOrange, jaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueP
Caractéristiques du gantEndos réfléchissant
Support réflectifOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 349 g
AntistatiqueNon
Classement EN 3883544
Longueur du gant12 po
Procédé de paume en cuirGrains
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca