Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en cuir Condor gris en taille TG sont composés de Kevlar et de peau de chèvre. Ils présentent des coutures en polyester avec des pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils recouvrent entièrement les doigts, présentent des manchettes froncées à enfiler et sont homologués EN 388 avec une cote de 2343X.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant10 1/2 po
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantKevlar
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieCondor
Taille - Numérique10
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteBlanc
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurKevlar
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
CouleurGris
Style de protection des mainsGant
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Matériau des couturesPolyester
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirStandard
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueTG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetCuir
Classement EN 3882343X
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet1
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Pays d’origineInde
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 29,51 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 41,45 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: