Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en cuir Condor gris en taille TG sont composés de Kevlar et de cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et ont des manchettes de sécurité.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
Revêtement en cuirPaume en cuir
Longueur du gant11 po
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantKevlar
Couleur du dos du gantGris
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueTG
Couleur de la paumeGris
Nb de paires par paquet12
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Force de perforation ANSI/ISEAMoins de 149 N
CouleurGris
Style de protection des mainsGant
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteSécurité
Qualité de cuirStandard
Matériau du dos (gants)Kevlar
SérieCondor
Taille - Numérique10
Coupe de gantAméricaine
Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 3 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,00 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 41,45 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: