Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Bénéficiez d'une meilleure préhension au niveau du volant ou du levier de vitesse lorsque vous conduisez des véhicules industriels avec ces gants de sécurité à paume pleine fleur qui résistent aux coupures. Cette paire de gants nacrés de taille TT-GRAND (11) est en chevreau et est dotée de longues manchettes pour protéger également vos avant-bras. Vous pouvez vous les procurer par paires.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
Matériau de la doublure du gantKevlar
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieArc Tek
Taille - Numérique10
Couleur de la paumeBlanc
Classement EN 388X5XX
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet5 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant13 po
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueTG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 40,50 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: