!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT SEC CHÈVREAU, TOUTE ÉPREUVE, 100 G, RÉSISTANT AUX COUPURES, TG, BLANC, DOUBLE KEVLAR, PR

GANT SEC CHÈVREAU, TOUTE ÉPREUVE, 100 G, RÉSISTANT AUX COUPURES, TG, BLANC, DOUBLE KEVLAR, PR

BOB DALE

GANT SEC CHÈVREAU, TOUTE ÉPREUVE, 100 G, RÉSISTANT AUX COUPURES, TG, BLANC, DOUBLE KEVLAR, PR close
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
GANT SEC CHÈVREAU, TOUTE ÉPREUVE, 100 G, RÉSISTANT AUX COUPURES, TG, BLANC, DOUBLE KEVLAR, PR

GANT SEC CHÈVREAU, TOUTE ÉPREUVE, 100 G, RÉSISTANT AUX COUPURES, TG, BLANC, DOUBLE KEVLAR, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.50 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-1600XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1600-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants de sécurité gris nacrés résistants aux coupures pour les tâches impliquant des matériaux tranchants tels que le métal et le verre. Pesant à peine 100 grammes, ces gants blancs en chevreau, de taille T-grand et très résistants, sont fins mais se prêtent parfaitement aux travaux les plus exigeants. La doublure en Kevlar offre une résistance et une durabilité supplémentaires. Achetez-leur une paire à la fois.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieArc Tek
  • Taille - Numérique10
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Classement EN 388 X5XX
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)