Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants doublés de taille petite sont de niveau de coupe ANSI A5, parfaits pour la manipulation de divers matériaux tranchants comme le verre ou la tôle. Fabriqués en cuir de chèvre grain, ils sont de niveau de perforation ANSI quatre, de niveau d'impact deux et sont résistants à la chaleur conductrice ANSI jusqu'à 500 °F. Ils peuvent être achetés pré-emballés par le vendeur par paires.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant11 po
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantPaume rembourrée
Matériau de paumePeau de chèvre
SérieArc Tek
Taille - Numérique7
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Style de protection des mainsGant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Valeur ATPV60 cal/cm²
Taille - alphabétiqueP
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeBlanc
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurNacré
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 99,35 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 77,10 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: