!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,7/P,10 1/2 PO L,NR,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,7/P,10 1/2 PO L,NR,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,7/P,10 1/2 PO L,NR,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,7/P,10 1/2 PO L,NR,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,7/P,10 1/2 PO L,NR,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.94 / PAIRE
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
  • N° article ALG20110750S
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10750-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains et vos poignets couverts avec les gants de 10 1/2 pouces de long, petits, taille sept. Fabriqués en peau de chèvre non enduite résistante aux coupures, un matériau fin et souple qui ne se déchire pas facilement tout en résistant aux risques de coupures moyennes à fortes comme les lames ou le verre. Ils sont de niveau de coupe ANSI A5 et de niveau de perforation ANSI 1.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieDeny
  • Taille - Numérique7
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Paume rembourrée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Noir
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Para-Aramid
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Noir