!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CONDUCTEUR, DOUBLURE EN POLAIRE/A ENFILER, TAILLE PETITE/7/9 3/4PO, BEIGE, CUIR VACHE

GANTS CONDUCTEUR, DOUBLURE EN POLAIRE/A ENFILER, TAILLE PETITE/7/9 3/4PO, BEIGE, CUIR VACHE

BOB DALE

GANTS CONDUCTEUR, DOUBLURE EN POLAIRE/A ENFILER, TAILLE PETITE/7/9 3/4PO, BEIGE, CUIR VACHE close
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
GANTS CONDUCTEUR, DOUBLURE EN POLAIRE/A ENFILER, TAILLE PETITE/7/9 3/4PO, BEIGE, CUIR VACHE

GANTS CONDUCTEUR, DOUBLURE EN POLAIRE/A ENFILER, TAILLE PETITE/7/9 3/4PO, BEIGE, CUIR VACHE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.59 / PAIRE
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
  • N° article ALG1571-7-9
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1571-7-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # 894
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains au chaud avec ces gants de conducteur doublés de molleton. Ces gants d'hiver sont identifiés par leur dos d'une seule pièce. Fabriqués en cuir de vache, ces gants de petite taille mesurent 9.75 pouces, sont beiges et ont une manchette pour un enfilage et un retrait faciles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • IsolationOui
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Style de pouceDroit
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueP
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Matériau de la doublure du gant Molleton
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 9
  • Couleur de la paume Beige
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)