!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROT FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE P/7/10 3/4 PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE

GANTS PROT FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE P/7/10 3/4 PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE

CONDOR

GANTS PROT FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE P/7/10 3/4 PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE close
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
GANTS PROT FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE P/7/10 3/4 PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE

GANTS PROT FROID, POUCE KEYSTONE/COUPE FRANÇAISE, TAILLE P/7/10 3/4 PO, BEIGE/JAUNE, CUIR VACHE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.58 / PAIRE
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
  • N° article EBP20-9-981-7-9
  • N° de modèle du manufacturier EBP20-9-981-7-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Adaptés au temps froid, ces gants de coupe française sont beiges et jaunes et mesurent 9.75 pouces de long. Avec un pouce Keystone pour plus de confort, ces gants en cuire de vache sont isolés avec Thinsulate pour plus de chaleur. Ces gants de petite taille ont une manchette de sécurité pour une protection supplémentaire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant9 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteSerrée
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueP
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 20-9-981-7
  • Taille - Numérique 9
  • Couleur de la paume Beige
  • Coupe de gant Française
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 12
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)