!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CORDEUR, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE M, BLANC, DOUBLURE EN PEAU CHÈVREUIL/KEVLAR, PAIRE

GANT CORDEUR, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE M, BLANC, DOUBLURE EN PEAU CHÈVREUIL/KEVLAR, PAIRE

BOB DALE

GANT CORDEUR, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE M, BLANC, DOUBLURE EN PEAU CHÈVREUIL/KEVLAR, PAIRE close
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
GANT CORDEUR, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE M, BLANC, DOUBLURE EN PEAU CHÈVREUIL/KEVLAR, PAIRE

GANT CORDEUR, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE M, BLANC, DOUBLURE EN PEAU CHÈVREUIL/KEVLAR, PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.74 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-1600M
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-1600-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains confortablement protégées tout au long de la journée de travail avec ces gants blancs en peau de chèvre taille M avec doublure en Kevlar et manchettes de sécurité. Ces gants en cuir confortables et résistants sont vendus à la paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Matériau des couturesPolyester
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant10 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique4
  • SérieArc Tek 20-1-1600
  • Taille - Numérique8
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurNacré
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Valeur ATPV 45 cal/cm²
  • Taille - alphabétique M
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Classement EN 388 X5XX
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Kevlar
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)