!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,M(8),PEAU DE CHÈVRE PREMIUM,COUVERTURE COMPLÈTE EN CUIR,GRIS

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,M(8),PEAU DE CHÈVRE PREMIUM,COUVERTURE COMPLÈTE EN CUIR,GRIS

CONDOR

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,M(8),PEAU DE CHÈVRE PREMIUM,COUVERTURE COMPLÈTE EN CUIR,GRIS close
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
GANTS DE CONDUITE EN CUIR,M(8),PEAU DE CHÈVRE PREMIUM,COUVERTURE COMPLÈTE EN CUIR,GRIS

GANTS DE CONDUITE EN CUIR,M(8),PEAU DE CHÈVRE PREMIUM,COUVERTURE COMPLÈTE EN CUIR,GRIS

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.79 / PAIRE
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
  • N° article CDR2MCZ9
  • N° de modèle du manufacturier 2MCZ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 882
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Condor gris en taille M sont composés de Kevlar et de peau de chèvre. Ils présentent des coutures en polyester avec des pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils recouvrent entièrement les doigts, présentent des manchettes froncées à enfiler et sont homologués EN 388 avec une cote de 2343X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieCondor
  • Taille - Numérique8
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurKevlar
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • CouleurGris
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau des coutures Polyester
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique M
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 2343X
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)