!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,GANTELET PROT DE L'ARRIÈRE DE LA MAIN,NIV COUP ANSI A5,MOYEN,PEAU CHVR/KEVLAR,PR

GANTS,GANTELET PROT DE L'ARRIÈRE DE LA MAIN,NIV COUP ANSI A5,MOYEN,PEAU CHVR/KEVLAR,PR

BOB DALE

GANTS,GANTELET PROT DE L'ARRIÈRE DE LA MAIN,NIV COUP ANSI A5,MOYEN,PEAU CHVR/KEVLAR,PR close
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
GANTS,GANTELET PROT DE L'ARRIÈRE DE LA MAIN,NIV COUP ANSI A5,MOYEN,PEAU CHVR/KEVLAR,PR

GANTS,GANTELET PROT DE L'ARRIÈRE DE LA MAIN,NIV COUP ANSI A5,MOYEN,PEAU CHVR/KEVLAR,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.10 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-10698M
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10698-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces gants de taille moyenne sont en cuir de chèvre fleur. Conçus pour protéger le dos de la main afin d'éviter les chocs, les pincements ou les ecchymoses, ces gants sont doublés de Kevlar️. Ils sont de niveau de coupe ANSI A5, ce qui les rend parfaits pour la sécurité dans n'importe quel entrepôt ou installation de fabrication.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesKevlar
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBlanc
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Valeur ATPV60 cal/cm²
  • Taille - alphabétiqueM
  • Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet3 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, paume rembourrée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Série Arc Tek
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Gris
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Para-Aramid
  • Support réflectif Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)