!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TLE 8/M,10 1/2 PO LONG,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TLE 8/M,10 1/2 PO LONG,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TLE 8/M,10 1/2 PO LONG,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TLE 8/M,10 1/2 PO LONG,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A5/PERFOR 1,TLE 8/M,10 1/2 PO LONG,PEAU CHVR,S/REVÊT,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.30 / PAIRE
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
  • N° article ALG20110753M
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10753-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Sentez-vous en sécurité lors de la manipulation de risques de coupures moyens à lourds comme le métal tranchant ou le verre brisé tout en portant ces gants noirs en peau de chèvre non enduits. Ils sont de taille moyenne, de taille huit et de 10 1/2 pouces de long pour protéger à la fois les mains et les poignets des lacérations. Ces gants sont de niveau de coupe ANSI A5 et de niveau de perforation ANSI 1.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieDeny
  • Taille - Numérique8
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paumeNoir
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
  • Support réflectifOui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, paume rembourrée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique M
  • Caractéristiques de haute visibilité Manchette haute visibilité
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 3 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)