Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains avec cette paire de gants de conducteur de taille grand/9. Conçus avec des pouces trapézoïdaux, les gants sont dotés de manchettes faciles à enfiler pour un retrait facile. Cette paire noire et blanche non doublée est doublée de cuir et de caoutchouc thermoplastique.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirStandard
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon testé
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Série36136
Taille - Numérique9
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetCuir
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantTricot sans coutures
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeNon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
CouleurBlanc
Style de protection des mainsGant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.284 Degrees F
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon testé
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueG
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteBlanc
Procédé de paume en cuirGrains
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon testé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 26,08 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: