Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
La manipulation des véhicules est plus facile avec ces gants de conducteur non doublés. La construction en cuir de chèvre et TPR assure durabilité et flexibilité. Ces gants sont de couleur perle et ont des pouces trapézoïdaux. Chaque paire de taille grande/9 résistante aux coupures est vendue individuellement.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
Longueur du gant9 3/4 po
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueG
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeNoir, blanc, jaune
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
CouleurNacré
Style de protection des mainsGant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieDeny
Taille - Numérique9
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca