Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez ces gants de sécurité résistants aux coupures pour les tâches qui nécessitent une forte préhension, comme les volants de véhicules. Cette paire de gants en chevreau doux de taille grand (9) protège vos mains contre les coupures mineures, la saleté et les écorchures. Ces gants blancs avec une garniture noire au niveau de la manchette sont vendus par paire.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Matériau des couturesCoton, polyester
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantIsolé
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Couleur de la manchetteBlanc
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant10 po
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieClassique
Taille - Numérique9
Couleur de la paumeBlanc
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
CouleurNacré
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,55 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,98 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,03 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: