Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Travaillez en toute sécurité par temps froid avec ces gants de protection contre le froid. Ces gants de grande taille sont beiges et jaunes et mesurent 9.75 pouces de long. Avec un pouce Keystone pour plus de confort, ces gants de coupe américaine sont isolés avec Thinsulate pour plus de chaleur. Ces gants ont une manchette pour un enfilage et un retrait faciles.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
IsolationOui
Longueur du gant9 3/4 po
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBeige
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
CouleurBeige
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
SérieClassique
Taille - Numérique9
Couleur de la paumeBeige
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,72 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,59 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: