Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en cuir Impacto Air bruns clair de grande taille en cuir de vache. Coutures en nylon et pouces rapportés. Ils recouvrent entièrement les doigts, présentent des manchettes froncées à enfiler et sont homologués EN 388 avec une cote de 2222. Avec paumes rembourrées et protection contre les pincements.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant12 po
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileNon
Couleur du dos du gantBeige
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
SérieAir Glove
Taille - Numérique9
Couleur de la paumeBeige
Couleur de la manchetteHavane
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Longueur de poignet3 1/2 po
CouleurBeige
Style de protection des mainsGant
Matériau des couturesNylon
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirStandard
Méthode d'amortissement des vibrationsSac rempli d'air
Caractéristiques du gantPaume rembourrée, protection contre les pincements
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetCuir
Classement EN 3882222
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 111,98 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: