!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN ANTI-VIBRATION, G(9), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, SILICONE

GANTS DE MÉCANICIEN ANTI-VIBRATION, G(9), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, SILICONE

IMPACTO

GANTS DE MÉCANICIEN ANTI-VIBRATION, G(9), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, SILICONE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN ANTI-VIBRATION, G(9), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, SILICONE

GANTS DE MÉCANICIEN ANTI-VIBRATION, G(9), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, SILICONE

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.98 / PAIRE
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
  • N° article IMOBG408L
  • N° de modèle du manufacturier BG40840
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Impacto Air BG408 noirs de grande taille sont composés de cuir synthétique et de nylon. Dotés de coutures en nylon. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 4243X. Ils présentent un dos respirant.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieAir Glove
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Caractéristiques du gantDessus respirant
  • Qualité de cuirStandard
  • Support réflectifNon
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884243X
  • Longueur du gant10 po
  • Sans latexNon
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Méthode d'amortissement des vibrations Sac rempli d'air
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de revêtement de la poignée Silicone
  • Motif de prise À pois
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)