!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE 3T-GRAND/12, PR

GANT CONDUCTEUR EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE 3T-GRAND/12, PR

IRONCLAD

GANT CONDUCTEUR EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE 3T-GRAND/12, PR close
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
GANT CONDUCTEUR EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE 3T-GRAND/12, PR

GANT CONDUCTEUR EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILÉ, MANCHETTE SÉCURITÉ, TAILLE 3T-GRAND/12, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,22 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 230,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWIEXWHO07XXXL
  • N° de modèle du manufacturier IEX-WHO-07-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Faites confiance à ces gants de conducteur en cuir de taille TTT-grand/12 découpés à l'américaine pour une journée de travail en toute sécurité. Les pouces ailés ajoutent un maximum de dextérité à cette conception. Ces gants avec manchettes de sécurité sont vendus à la paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • Matériau des couturesNylon
  • Unité de ventePaire
  • NormesEN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirStandard
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de paumePeau de vache
  • SérieIronclad Command IEX-WHO
  • Taille - Numérique12
  • Couleur de la paumeJaune
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA227 g
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 10 5/8 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 0
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 3111
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 19
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 4039
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)