Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Les journées de travail difficiles ne font pas le poids face à ces gants de conducteur durables, résistants aux coupures et aux perforations avec des pouces trapézoïdaux. Ils sont non doublés, en cuir de chèvre et de couleur nacrée. Chaque paire de taille TTT-grand/12 est vendue à l'unité.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant11 po
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétique3TG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurFibre aramide
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Régions résistantes aux coupuresComplet
Matériau des couturesPolyester
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieCut-X 20-1-1871
Taille - Numérique12
Couleur de la paumeBlanc
Procédé de paume en cuirGrains
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
CouleurNacré
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca