Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
La peau de chèvre est souple, résistante à l'eau et à l'abrasion. Ces gants gris, TTTG, sont de niveau de coupe ANSI A5, de taille 12, et protègent contre les risques de coupures moyennes à fortes. Vous pouvez utiliser ces gants sur des lieux de travail tels que des sites électriques, des chantiers de récupération ou des usines de recyclage.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteSécurité
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Valeur ATPV60 cal/cm²
Taille - alphabétique3TG
Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet3 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurGris
Style de protection des mainsGant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
NormesANSI/ISEA 105
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantHaute visibilité, paume rembourrée
Matériau de paumePeau de chèvre
SérieArc Tek
Taille - Numérique12
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeBlanc
Couleur de la manchetteGris
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
Support réflectifOui
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 97,01 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 74,68 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: