!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS C.LES ARCS ÉLECTRIQUES,NIV COUP ANSI A5,TTTG/TLE 12,PERLE,PEAU CHVR,PR

GANTS C.LES ARCS ÉLECTRIQUES,NIV COUP ANSI A5,TTTG/TLE 12,PERLE,PEAU CHVR,PR

BOB DALE

GANTS C.LES ARCS ÉLECTRIQUES,NIV COUP ANSI A5,TTTG/TLE 12,PERLE,PEAU CHVR,PR close
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
GANTS C.LES ARCS ÉLECTRIQUES,NIV COUP ANSI A5,TTTG/TLE 12,PERLE,PEAU CHVR,PR

GANTS C.LES ARCS ÉLECTRIQUES,NIV COUP ANSI A5,TTTG/TLE 12,PERLE,PEAU CHVR,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.68 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-10697X3L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10697-X3L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces gants de taille 12, TTTG sont de niveau de coupe ANSI A5. Ils mesurent 11 pouces de long et sont fabriqués en peau de chèvre. Ces gants de couleur perle sont suffisamment souples pour tenir confortablement vos outils et sont résistants aux coupures, à l'eau et à l'abrasion.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesKevlar
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant11 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • SérieArc Tek
  • Taille - Numérique12
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Valeur ATPV 60 cal/cm²
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Para-Aramid
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Nacré