!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,2TG(11),CUIR DE CHÈVRE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,NIVEAU ANSI IMPACT 2

GANTS EN CUIR,2TG(11),CUIR DE CHÈVRE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,NIVEAU ANSI IMPACT 2

BOB DALE

GANTS EN CUIR,2TG(11),CUIR DE CHÈVRE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,NIVEAU ANSI IMPACT 2 close
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
GANTS EN CUIR,2TG(11),CUIR DE CHÈVRE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,NIVEAU ANSI IMPACT 2

GANTS EN CUIR,2TG(11),CUIR DE CHÈVRE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,NIVEAU ANSI IMPACT 2

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.69 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-10695X2L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10695-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 895
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir BDG Deny 20-1-10695 jaunes de taille TTG fabriqués en molleton, PVC et cuir de chèvre. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces rapportés. Ils recouvrent entièrement les doigts, présentent des manchettes froncées à enfiler et sont homologués EN 388 avec une cote de XXXXXP.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétique2TG
  • Matériau de protection des jointuresPVC
  • Matériau de poignetPeau de chèvre
  • Classement EN 388XXXXXP
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurJaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes EN 388
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Coton molletonné
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Série Deny
  • Taille - Numérique 11
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN