!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,BOUT ENTIER,MANCHETTE À GLISSIÈRE FRONCÉE

GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,BOUT ENTIER,MANCHETTE À GLISSIÈRE FRONCÉE

CONDOR

GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,BOUT ENTIER,MANCHETTE À GLISSIÈRE FRONCÉE close
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
GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,BOUT ENTIER,MANCHETTE À GLISSIÈRE FRONCÉE

GANTS EN CUIR,TG(10),CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,BOUT ENTIER,MANCHETTE À GLISSIÈRE FRONCÉE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.30 / PAIRE
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
  • N° article WWG48WT96
  • N° de modèle du manufacturier 48WT96
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir Condor dorés/jaunes en taille TG sont en coton et peau de chèvre. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Couvrent l’intégralité des doigts, munis de manchettes froncées à enfiler.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.Non classé
  • Unité de ventePaire
  • NormesPaire
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Résistant à l'huileNon
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Matériau de protection des jointuresCuir pleine fleur
  • Couleur de la paumeJaune
  • Support réflectifNon
  • CouleurOr, jaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Arbre d'entraînement 12
  • Caractéristiques du gant Gauche et droite
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Série Condor
  • Taille - Numérique 10
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Américaine
  • Nb de paires par paquet 12