!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT DE TRAVAIL,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,NIVEAU DE COUPE ANSI A5,COTON

GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT DE TRAVAIL,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,NIVEAU DE COUPE ANSI A5,COTON

HEXARMOR

GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT DE TRAVAIL,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,NIVEAU DE COUPE ANSI A5,COTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT DE TRAVAIL,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,NIVEAU DE COUPE ANSI A5,COTON

GANTS EN CUIR,2TG(11),GANT DE TRAVAIL,CUIR DE VACHE HAUT DE GAMME,NIVEAU DE COUPE ANSI A5,COTON

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 120,52 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 446,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX5042-11
  • N° de modèle du manufacturier 5042-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 925
  • Poids à l’expédition 1.04 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir gris HexArmor Bandit 5042 en taille TTG sont composés de coton/cuir de vache. Coutures en nylon et pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes à ourlet et homologués EN 388 avec une cote de 4X44D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresCôté paume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant10 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieBandit 5042
  • Taille - Numérique11
  • Couleur de la paumeGris
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 348 g
  • CouleurGris
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Nylon
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Toile
  • Classement EN 388 4X44D
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériau de renforcement intérieur Corecept
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force de perforation ANSI/ISEA 437 N
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande