!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SOUDAGE, MANCHETTE GANTELET, TAILLE 2TG, 13 POL, HAVANE/NOIR, CUIR VACHETTE, PR

GANTS SOUDAGE, MANCHETTE GANTELET, TAILLE 2TG, 13 POL, HAVANE/NOIR, CUIR VACHETTE, PR

WATSON GLOVES

GANTS SOUDAGE, MANCHETTE GANTELET, TAILLE 2TG, 13 POL, HAVANE/NOIR, CUIR VACHETTE, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS SOUDAGE, MANCHETTE GANTELET, TAILLE 2TG, 13 POL, HAVANE/NOIR, CUIR VACHETTE, PR

GANTS SOUDAGE, MANCHETTE GANTELET, TAILLE 2TG, 13 POL, HAVANE/NOIR, CUIR VACHETTE, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.34 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WATVEN2780XXL
  • N° de modèle du manufacturier VEN2780-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage sont disponibles en havane et noir. Ils ont une couverture complète des doigts et une construction coupée et cousue. Ils existent en taille 2T-Grand, ont un pouce renforcé et un style manchette à gantelet. La longueur du gant est de 13 pouces, doublé d'aramide et fait de peau de vache. Ces gants ont un style de gant de soudage, un style de pouce rapporté et sont sans latex. Ils sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGants en tricot
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteManchette
  • Sans latexOui
  • Longueur du gant13 po
  • Couleur du revêtement du gantHavane
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Style de gant Soudage
  • Isolation Non
  • Performance du gant Usage général
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques du gant Cutshield para-aramide
  • Couleur Havane/noir
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande