Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Travaillez en toute sécurité avec ces gants d'hiver résistants à l'huile en peau de chèvre. Possédant une doublure en Thinsulate pour plus de chaleur, ces gants résistants à l'huile ont une manchette pour protéger le poignet, un rembourrage des phalanges en TPR et sont de très très grande taille. Ces gants de coupe américaine sont très visibles en noir et vert pour plus de sécurité.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantNoir
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Valeur ATPVNon testé
Taille - alphabétique2TG
Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
Includes Double PalmNon
Matériau de poignetPeau de vache
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet5 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurNoir, vert
Style de protection des mainsGant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
NormesANSI/ISEA 105
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileOui
Caractéristiques du gantHaute visibilité, paume rembourrée
Matériau de paumePeau de chèvre
SérieDeny
Taille - Numérique11
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Couleur de la paumeNoir
Couleur de la manchetteNoir
Coupe de gantAméricaine
Matériau de renforcement intérieurPara-Aramid
Support réflectifOui
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force d'impact ANSI/ISEA6.5 kN
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 93,53 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: